LANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ

LANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ - エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ - エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ - エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ - エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ - エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ - エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ - エレコムLANケーブル CAT5E 屋外対応 つめ折れ防止カバー付 ブラック ※100mは爪なしケーブルのみタイプ - エレコム
(5件のレビュー)

外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上!屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブル。
屋外で使用可能なカテゴリー5E対応のスタンダードLANケーブルです。
外部被ふくにポリエチレンシースを使用し、二重構造化することで耐候性を向上させています。
100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。
ケーブル両端にツメ折れ保護カバーのあるコネクタが付いています。 ※100mは爪なしケーブルのみタイプ
AWG24の単線仕様です。

インターフェース両端:RJ-45コネクター付き※100mのみコネクタなし動作温湿度範囲-30~60℃/0~60%導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約7.3(ポリエチレンシースを含めない寸法は約5.7)ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5E内容量1本
注意
※100mは爪なしケーブルのみタイプ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01633257LD-VAPFR/BK10Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)約10※コネクター含まずありブラックストレート結線単線仕様(24AWG)
8,990
5,190
5,709(税込)
当日出荷
01633266LD-VAPFR/BK20Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)約20※コネクター含まずありブラックストレート結線単線仕様(24AWG)
15,370
8,890
9,779(税込)
当日出荷
01633275LD-VAPFR/BK30Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)約30※コネクター含まずありブラックストレート結線単線仕様(24AWG)
21,300
12,990
14,289(税込)
当日出荷
01633284LD-VAPFR/BK100Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)約100(ケーブルのみ)※コネクター含まずなしブラックストレート結線単線仕様(24AWG)
58,320
33,900
37,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-06
用途: 室外を通しての部屋間の配線

皮膜が厚く、直射日光にも耐えられそうです。
あまり強いアールにならないように工夫するのが手間でした。

対象商品 : 01633266
2019-09-12
用途: ネットワークカメラ監視
製造業

使用目的に合った製品で完成度がたかくコストパフォーマンスも高い

対象商品 : 01633257
2020-03-18
用途: 屋外WEBカメラの配線

ケーブルの太さが他社のものと比較的細くて助かりました。

対象商品 : 01633284
2020-10-22
用途: 野外防犯カメラと屋内PCの接続工事

耐久性を考慮し購入。距離が長い為ノイズに多少不安。

対象商品 : 01633275
2019-02-18
用途: 野外配線
株式会社三彩

工事したばっかりで耐久性に関しては不明ですが、ケーブル自体シッカリしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする