LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー

LANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー - エレコムLANケーブル CAT6 ギガビット 爪折れ防止 やわらか スリムコネクタ RoHS ブルー - エレコム
(1件のレビュー)

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で通常の使用環境では絶対にツメが折れない!周波数帯域250MHzを保証するギガビットイーサネットに対応。ケーブルが柔かく取り回しがしやすい、カテゴリー6に準拠したやわらかLANケーブル。※1000回の屈曲検査合格(メーカー検証)
爪折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
つめ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビットイーサネットの高速通信に最適です。
ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できます。
ケーブル内に十字介在を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクター導体ヨリ線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約4.2ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT6内容量1本
全12種類を絞り込む
ケーブル長(m)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75917186LD-GPYT/BU150Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)約15※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
4,860
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75917195LD-GPYT/BU200Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)約20※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
6,150
3,798
4,178(税込)
当日出荷
75917204LD-GPYT/BU50Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約5※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
2,240
1,598
1,758(税込)
当日出荷
75917213LD-GPYT/BU30Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約3※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
1,720
1,090
1,199(税込)
当日出荷
75917222LD-GPYT/BU100Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約10※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
3,580
2,190
2,409(税込)
当日出荷
75917231LD-GPYT/BU20Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約2※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
1,460
989
1,088(税込)
当日出荷
75917247LD-GPYT/BU05Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約0.5※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
950
699
769(税込)
当日出荷
75917256LD-GPYT/BU10Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約1※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
1,070
799
879(税込)
当日出荷
75917265LD-GPYT/BU15Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約1.5※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
1,320
899
989(税込)
当日出荷
75917274LD-GPYT/BU70Cat6準拠(1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tに準拠)約7※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
2,660
1,798
1,978(税込)
当日出荷
17986063LD-GPYT/BU015Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)約0.15※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
700
509
560(税込)
当日出荷
17986072LD-GPYT/BU03Cat6準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TXに準拠)約0.3※コネクター含まずブルーストレート結線ヨリ線(28AWG)
820
679
747(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75917195
2017-01-30
用途: 事務所内LAN配線
建設業・工事業

ケーブル断面も小さく柔らかいので取り回しが楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする