曜日別特売

LANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー

LANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 フラット スリムコネクタ RoHS メタリックブルー - エレコム
(4件のレビュー)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。薄さ1.4mmで設置場所を選ばない、カテゴリー6Aに準拠したフラットタイプのLANケーブル。
カーペットの下やドアのすき間に配線できる薄さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉に強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVCシールド無し(UTP仕様)導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋ケーブルサイズ(AWG)32カテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付内容量1式
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
爪折れ防止
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34931556LD-GFA/BM03Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約0.3※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
1,330
899
989(税込)
当日出荷
34931565LD-GFA/BM1Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約1※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
1,600
989
1,088(税込)
当日出荷
34931617LD-GFA/BM3Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約3※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
2,130
1,398
1,538(税込)
当日出荷
34931626LD-GFA/BM5Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約5※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
2,790
1,898
2,088(税込)
当日出荷
34931574LD-GFA/BM10Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約10※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
4,260
2,798
3,078(税込)
当日出荷
34931583LD-GFA/BM15Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約15※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
6,390
3,798
4,178(税込)
当日出荷
34931601LD-GFA/BM20Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約20※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
7,720
4,598
5,058(税込)
当日出荷
34931592LD-GFA/BM2Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約2※コネクター含まずブルーメタリックストレート結線ヨリ線(32AWG)
1,860
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 事務所のPCに
製造業

LAN接続を手前で切り替えるため、短いケーブルが必要となり購入しました。スリムでフラットという事もあり取り回しが楽で助かりました。今後の耐久具合に期待しています。

対象商品 : 34931626
2022-10-24
用途: ひかり終末端とルーターの接続
農・林・水産業

ひかり終末端とルーターの接続に 購入しました。
厚みも 期待どおりで 障子を こえました。耐久性も良く、動作も 期待どおりです。

対象商品 : 34931617
2019-04-26
用途: ルーターPC間接続
ミヤオカ模型

薄さ、柔らかさ、速度共に問題ありません。使いやすいです。

対象商品 : 34931592
2017-09-26
用途: PC間ネットワーク

耐久性とカテゴリー6準拠を狙いで購入。通信性向上後にも対応可能なケーブルと見た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする