LANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS

LANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット より線 スリムコネクタ RoHS - エレコム
(25件のレビュー)

高速光通信に最適な、次世代10ギガビットイーサネットの「10GBASE-T」に対応。伝送帯域500MHzまで対応する、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6A対応LANケーブル。
カテゴリー6の2倍である500MHzまでの高周波領域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。
1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。
爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用していますので、安心してコネクタの着脱を行えます。
スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。
ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。
単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)約6.5導体サイズ(AWG[mm2])24パッケージアルミ箔袋+ステッカーカテゴリーCAT6Aコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×内容量1本
全25種類を絞り込む
ケーブル長(m)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75916163LD-GPA/BU20Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約20※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
6,170
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75916172LD-GPA/BU1Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約1※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
1,060
719
791(税込)
当日出荷
75916181LD-GPA/BU10Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約10※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
3,390
1,898
2,088(税込)
当日出荷
75916197LD-GPA/BU03Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約0.3※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
830
629
692(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
75916206LD-GPA/BU2Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約2※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
1,300
799
879(税込)
当日出荷
75916215LD-GPA/BU5Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約5※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
2,080
1,298
1,428(税込)
当日出荷
75916224LD-GPA/BU3Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約3※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
1,540
919
1,011(税込)
当日出荷
75916233LD-GPA/BU15Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約15※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
5,110
2,698
2,968(税込)
当日出荷
73822963LD-GPA/BK1Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約1※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブラックありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
1,040
719
791(税込)
当日出荷
73822972LD-GPA/BK10Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約10※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブラックありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
3,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73822988LD-GPA/BK2Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約2約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブラックありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
1,340
809
890(税込)
当日出荷
73822997LD-GPA/BK3Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約3※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブラックありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
1,600
919
1,011(税込)
当日出荷
73823006LD-GPA/BK5Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約5※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブラックありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
2,130
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73823015LD-GPA/BK7Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約7※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブラックありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
2,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73823024LD-GPA/BU015Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約0.15※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
690
539
593(税込)
当日出荷
73823033LD-GPA/BU30Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約30※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
9,390
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
73823042LD-GPA/BU40Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約40※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
12,010
5,898
6,488(税込)
当日出荷
73823058LD-GPA/BU50Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約50※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
14,630
7,398
8,138(税込)
当日出荷
73823067LD-GPA/BU7Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約7※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ブルーありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
2,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
73823076LD-GPA/WH1Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約1※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ホワイトありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
1,040
719
791(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
73823085LD-GPA/WH10Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約10※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ホワイトありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
3,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
73823094LD-GPA/WH2Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約2※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ホワイトありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
1,340
809
890(税込)
当日出荷
73823103LD-GPA/WH3Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約3※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ホワイトありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
1,600
919
1,011(税込)
当日出荷
73823112LD-GPA/WH5Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約5※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ホワイトありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
2,130
1,298
1,428(税込)
当日出荷
73823128LD-GPA/WH7Cat6A準拠(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-Tに対応)約7※コネクター含まず約6.5○(爪折れ防止カバー付)ホワイトありストレート結線ヨリ線(24AWG)PoE非対応
2,820
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 探し回ってました(ここで簡単に見つかった)
運輸・通信業

こういうニッチなモノが手に入り、助かります。商品は、エレコム製で問題ないです。個人の好みの問題もあるかもしれませんが。

対象商品 : 75916163
2025-09-15
用途:
その他業種

測ったら100もなかった。まだ無線LANの方が良かったと言う事実

対象商品 : 73822963
2023-11-06
用途: シーケンサーと検査基板との通信
製造業

線がしなやかで取り回しが楽です。ロックレバーのカバーが付いていてレバーが折れる心配が無いです。

1が参考にしています
対象商品 : 75916181
2023-11-28
用途: クレジット決済装置の通信用途に使用
レザークラフトぱれっと卸売・小売業

問題なし、10mの長さですが、問題なく通信できてる様です。

対象商品 : 73823103
2022-12-21
用途: ルーターから複合機の接続

管理事務所内のルーターとコピー複合機との接続で使用。普通に安定して使用できています。また注文すると思います。

対象商品 : 75916181
2022-03-04
用途: 室内に有線でのネット環境作り。
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

Wi-Fi環境でも可能だが、あえて有線でのネット環境作りを目指しました。
細い線構造なので、自由に配置できました。
感謝、感謝。

対象商品 : 75916181
2021-09-21
用途: 研究室の有線LANを構築させる
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

無線LANも良いのですが、圧倒的に有線LANの方が良いと判断してHABをかませて有線LANを構築するのに使用しました。
ケーブル自体が軟らかく良かったです。

対象商品 : 73822972
2021-09-07
用途: 社員用
卸売・小売業

既存のケーブルの爪が折れ、重い重いと言うので交換してやった。色も黒色でカッコ良いし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする