曜日別特売

LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ

LANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコムLANケーブル CAT6A ギガビット 爪折れ防止 より線 RJ-45コネクタ RoHS 簡易パッケージ - エレコム

■Cat6A対応LANケーブルのスタンダードタイプです。 ■ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い素材のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ■ツメ折れによるケーブルの脱落を防止し、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ■環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 ■高速光通信に最適な、10ギガビット・イーサネットの「10GBASE-T」に対応しています。 ■Cat6の2倍である500MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 ■1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tの環境で安定したデータ転送速度を確保します。 ■ケーブル内に十字介材を入れることで信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 ■単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいヨリ線仕様です。 ■60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 ■EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)、十字介材、モールド加工コネクタ、スリムコネクタ材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)使用場所屋内伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
給電方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21244687LD-GPAT/BK2/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約2.0※コネクター含まず約6.5ブラックありストレート結線PoE++対応
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21244696LD-GPAT/BK3/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約3.0※コネクター含まず約6.5ブラックありストレート結線PoE++対応
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
21244705LD-GPAT/BK5/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約5.0※コネクター含まず約6.5ブラックありストレート結線PoE++対応
2,210
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
21244714LD-GPAT/DR1/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約1.0※コネクター含まず約6.5オレンジありストレート結線PoE++対応
1,270
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
21244730LD-GPAT/DR2/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約2.0※コネクター含まず約6.5オレンジありストレート結線PoE++対応
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
21244739LD-GPAT/DR3/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約3.0※コネクター含まず約6.5オレンジありストレート結線PoE++対応
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
21244748LD-GPAT/DR5/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約5.0※コネクター含まず約6.5オレンジありストレート結線PoE++対応
2,210
2,098
2,308(税込)
当日出荷
21244757LD-GPAT/GN1/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約1.0※コネクター含まず約6.5グリーンありストレート結線PoE++対応
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
54928878LD-GPAT/BU1/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約1※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
1,270
899
989(税込)
当日出荷
21244766LD-GPAT/GN2/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約2.0※コネクター含まず約6.5グリーンありストレート結線PoE++対応
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
21244784LD-GPAT/GN5/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約5.0※コネクター含まず約6.5グリーンありストレート結線PoE++対応
2,210
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
21244800LD-GPAT/LG1/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約1.0※コネクター含まず約6.5ライトグレーありストレート結線PoE++対応
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
21244809LD-GPAT/LG2/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約2.0※コネクター含まず約6.5ライトグレーありストレート結線PoE++対応
1,530
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
21244818LD-GPAT/LG3/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約3.0※コネクター含まず約6.5ライトグレーありストレート結線PoE++対応
1,760
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
21244827LD-GPAT/LG5/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約5.0※コネクター含まず約6.5ライトグレーありストレート結線PoE++対応
2,210
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
21244836LD-GPAT/YL1/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約1.0※コネクター含まず約6.5イエローありストレート結線PoE++対応
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
21244845LD-GPAT/YL2/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約2.0※コネクター含まず約6.5イエローありストレート結線PoE++対応
1,530
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
21244854LD-GPAT/YL3/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約3.0※コネクター含まず約6.5イエローありストレート結線PoE++対応
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
54928914LD-GPAT/BU2/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約2※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
1,530
1,098
1,208(税込)
当日出荷
21244870LD-GPAT/YL5/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約5.0※コネクター含まず約6.5イエローありストレート結線PoE++対応
2,210
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
54928939LD-GPAT/BU3/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約3※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
1,760
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54928966LD-GPAT/BU5/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約5※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
2,210
1,598
1,758(税込)
当日出荷
54928887LD-GPAT/BU10/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約10※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
3,430
2,398
2,638(税込)
当日出荷
54928905LD-GPAT/BU15/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約15※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
4,900
4,498
4,948(税込)
当日出荷
54928923LD-GPAT/BU20/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約20※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
54928948LD-GPAT/BU30/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約30※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
8,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
54928957LD-GPAT/BU40/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約40※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
10,680
9,798
10,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
54928975LD-GPAT/BU50/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約50※コネクター含まず約6.5ブルーありストレート結線PoE++対応
13,640
12,980
14,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
54928984LD-GPAT/BU60/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約60※コネクター含まず約6.2ブルーありストレート結線PoE++対応
16,720
15,980
17,578(税込)
当日出荷
54928993LD-GPAT/BU70/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約70※コネクター含まず約6.2ブルーありストレート結線PoE++対応
19,140
17,980
19,778(税込)
当日出荷
54929009LD-GPAT/BU80/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約80※コネクター含まず約6.2ブルーありストレート結線PoE++対応
21,670
19,980
21,978(税込)
当日出荷
54929018LD-GPAT/BU90/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約90※コネクター含まず約6.2ブルーありストレート結線PoE++対応
22,880
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
54928896LD-GPAT/BU100RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約100※コネクター含まず約6.2ブルーありストレート結線PoE++対応
27,590
25,980
28,578(税込)
当日出荷
54929027LD-GPAT/RD1/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約1※コネクター含まず約6.5レッドありストレート結線PoE++対応
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54929036LD-GPAT/RD2/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約2※コネクター含まず約6.5レッドありストレート結線PoE++対応
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54929045LD-GPAT/RD3/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約3※コネクター含まず約6.5レッドありストレート結線PoE++対応
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54929054LD-GPAT/RD5/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約5※コネクター含まず約6.5レッドありストレート結線PoE++対応
2,210
2,098
2,308(税込)
当日出荷
54929063LD-GPAT/WH1/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約1※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
54929097LD-GPAT/WH2/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約2※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
1,530
1,498
1,648(税込)
当日出荷
54929115LD-GPAT/WH3/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約3※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
1,760
1,698
1,868(税込)
当日出荷
54929149LD-GPAT/WH5/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約5※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
2,210
2,098
2,308(税込)
当日出荷
54929079LD-GPAT/WH10/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約10※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
3,430
3,198
3,518(税込)
当日出荷
54929088LD-GPAT/WH15/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約15※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
4,900
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
54929106LD-GPAT/WH20/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約20※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
54929124LD-GPAT/WH30/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約30※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
8,500
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
54929133LD-GPAT/WH40/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約40※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
10,680
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
54929158LD-GPAT/WH50/RS1本Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約50※コネクター含まず約6.5ホワイトありストレート結線PoE++対応
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
21244678LD-GPAT/BK1/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約1.0※コネクター含まず約6.5ブラックありストレート結線PoE++対応
1,270
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
21244775LD-GPAT/GN3/RS1個Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応)約3.0※コネクター含まず約6.5グリーンありストレート結線PoE++対応
1,760
1,698
1,868(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする