曜日別特売

HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック

HDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック - エレコムHDMI変換ケーブル microHDMI-HDMI デジカメ 3重シールドケーブル ブラック - エレコム
(1件のレビュー)

お持ちのHDMI(タイプA)ケーブルでデジタルカメラに接続できる!HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブル。
HDMI端子(タイプA)をHDMI-Micro端子(タイプD)に変換するHDMI変換ケーブルです。
HDMI-Micro端子(タイプD)を持つデジタルカメラなどをテレビに接続することができます。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
ケーブルの長さは10cmです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA)メス-HDMI Micro(タイプD)オス対応機種HDMI(タイプA)メス:HDMI(タイプA)ケーブル/HDMI Micro(タイプD)オス:HDMI Micro端子搭載のスマートフォン等ケーブル長(cm)約10※コネクタ部含まずケーブル径(Φmm)約4.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23596265AD-HDAD2BK
4,710
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2025年12月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23596265
2022-04-11
用途: ラズパイとモニタ接続の為
株式会社川島製作所製造業

長さは邪魔にはならず、ちょうど良かった。シールド線を使っていると思うのでケーブル自体は硬い為、今回(ラズパイ)のように接続する物が軽量だと少し扱いにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする