曜日別特売

HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック

HDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック - エレコムHDMIケーブル 4K対応 ハイスピード イーサネット対応 エコパッケージ RoHS ブラック - エレコム
(16件のレビュー)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。

対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機等シールド3重シールドブラックケーブルタイプスタンダードコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)変換タイプオス-オス規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4a)認証プラグニッケルメッキケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応フェライトコアなし内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20111464CAC-HD14EL10BK約1※コネクター含まず
2,290
1,198
1,318(税込)
当日出荷
20111473CAC-HD14EL15BK約1.5※コネクター含まず
2,981
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20111482CAC-HD14EL20BK約2※コネクター含まず
3,683
1,898
2,088(税込)
当日出荷
20111498CAC-HD14EL30BK約3※コネクター含まず
4,622
2,398
2,638(税込)
当日出荷
20111507CAC-HD14EL50BK約5※コネクター含まず
5,789
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: PC接続用
サービス業

PCとモニターの接続用に使用。問題なく使用できています。可もなく不可もなく。

対象商品 : 20111464
2023-12-21
用途: TVとレコーダーの接続
サービス業

速さ、画質、音質、問題なく満足でした。価格はまあ妥当かな。

対象商品 : 20111473
2021-07-07
用途: HDDレコーダー用に。
その他業種

ツールを購入した時に、送料無料になったので、購入。以前購入したものが1mで短かったので、1.5mを購入。コネクター部は、標準タイプなので、問題なく接続できました。

対象商品 : 20111464
2021-03-27
用途: HDMI切り替え機の接続
卸売・小売業

テレビへの接続機器が増えて、テレビ側のHDMIケーブルの差込口が不足したので、HDMI切り替え機の接続用に使用。コネクター部分やケーブルもしっかりしていて、きちんと差し込めます、画像も特にノイズ等も無く、綺麗に映っています。

対象商品 : 20111507
2021-06-24
用途: 安全訓練時
建設業・工事業

現場事務所内での安全訓練時にモニターを使う際に使用している。
安く、映像の乱れも特に感じられず良い。

対象商品 : 20111507
2021-06-23
用途: 電子黒板とPCの接続
学校法人星生学園教育・研究機関

電子黒板とPCとの間が5m取れることを重視して購入しました。ノイズも発生せず、問題ありません。

対象商品 : 20111482
2021-04-12
用途: 大型モニターとPCの接続中継
製造業

社内用にて抜き差しが多いため、ある程度消耗品と捉えている。耐久度よりも壊れたら交換するつもりで行けばコレが最適か。

対象商品 : 20111464
2020-12-04
用途: 備品

会議室内のモニター連結の為購入しました。使用に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする