TRUSCO
ステンレス下敷き
樹脂製のようなしなりがないため書き込みがしやすいです。
食品加工工場などに持ち込みできるオールステンレスの下敷きです。
用途
研究施設、クリーンルーム、食品工場など。
サイズ
A4
質量(kg)
0.25
幅(mm)
220
高さ(mm)
310
厚さ(mm)
0.5
色
シルバー
内容量
1枚
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70140587
SJSU3-A4
ステンレス(SUS304)
タテ
¥
3,240
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70140596
SJSU4-A4
ステンレス(SUS430)
ヨコ
¥
3,110
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください