ウチダ
仕切り・トレーになるキャリーボックス
持ち運ぶ、物を置く、ワークするといった場に合わせて使い方を変えられます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.1
高さ(mm)
260
奥行(mm)
98
間口(mm)
350
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
色
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150816
15000011
350
98
260
ホワイトグレイ
207-7554
64-8340-28
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
70150825
15000012
350
98
260
ブルー
207-7555
64-8340-29
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150834
15000013
350
98
260
グリーン
207-7556
64-8340-30
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150843
15000014
350
98
260
コーラルピンク
207-7557
64-8340-31
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70150859
15000015
350
98
260
ブラック
207-7559
64-8340-32
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください