TYROLIT
切断砥石 スタンダードタイプ
幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。
用途
一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に
砥材
A
穴径(Φmm)
22.23
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12250
硬度
R
外径(Φmm)
125
主要切断材料
一般鋼、ステンレス鋼
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
質量(g)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70149039
34332832
195-3510
#60
50
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
メーカー直送
70149023
34332834
195-3509
#46
33
1.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください