曜日別特売

ディーゼル燃料用添加剤

ディーゼル燃料用添加剤 - パーカー(PARKER)
(1件のレビュー)

燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。
USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。
USにおいて様々な自動車メーカーからの推奨実績のある添加剤です。
オールシーズンを念頭に開発され、すべての環境に適応したオールインワンの添加剤です。
燃料噴射システムに付着した異物を取り除き、再付着を防ぐことでエンジン性能を改善します。
燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。
燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。
セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。
水分離性能を向上させます。
規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。

茶褐色適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※ガソリンエンジンには使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144358TR38566P195-613319001950
オープン
6,798
7,478(税込)
取扱停止中
70144333TR38564P195-6131237260
オープン
取扱い終了
70144349TR38565P195-6132473500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 煤対策
医療・福祉・介護関連業

ハイエース200系2型定期的に使用燃料が良く燃えてる感じがします。
発進時のもたつきがなくなり音もやや静かになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする