ディーゼル燃料用添加剤

ディーゼル燃料用添加剤 - パーカー(PARKER)
(1件のレビュー)

燃料噴射システムメーカーが開発した添加剤です。
USでは最も名前の通った添加剤として50年以上の実績があります。
燃料噴射装置内の”One Tank Clean UP”をコンセプトに開発された商品です。
燃料噴射システムに付着した異物を最大限取り除き、エンジン性能を改善します。
燃料噴射システムの潤滑性を向上し回路の摩耗を防ぎます。
燃料の酸化を防ぐとともに燃料噴射システムの腐食を防止します。
セタン向上剤により始動時・アイドリング時等のエンジンノイズを低減します。
年4~6回の使用でエンジンの性能劣化を予防保全に効果があります。
規定の割合でよく振ってから燃料タンクに注入してください。

茶褐色適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1個
注意
※ガソリンエンジンには使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70144394TR43562P195-6137237260
オープン
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
70144419TR43566P195-61399461000
オープン
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
70144403TR43564P195-6138473500
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70144403
2022-06-14
用途: ディーゼル車の性能維持

約12万キロ走行のディーゼル車に使用。不具合が発生する前にインジェクター等の汚れを落す為に入れたので効果に関して体感等は無し。良い状態が保てれば良しとしたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする