YOKE
フック付き絶縁スイベル
高所作業場での感電事故、および感電による墜落事故から作業者を守ることができます。
材質
合金鋼
耐電圧(V)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
基本使用荷重(t)
寸法L(mm)
適合チェーン線径(Φmm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70150563
8-124-07
2.1
2
310
7.8
15
¥83,118
取扱い終了
70150579
8-124-10
3.28
3.15
374
10
19
¥107,650
取扱い終了
70150588
8-124-13
6.6
5.3
471
13
23
¥143,750
取扱い終了
70150597
8-124-16
11.61
8
560
16
25
¥197,640
取扱い終了
70150606
8-124-20
18.9
12.5
624
18.2
31
¥264,370
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください