Berger
マルチツールサスペンション
ベルトにも通せる携帯ポーチ(ナイロン製)付きです。
用途
屋内外作業現場に。
防災、レスキューで。
アウトドアのシーンで。
付属品
携帯ポーチ(ナイロン製)
トラスコ品番
207-8498
材質
ステンレス
全長(mm)
159
質量(g)
274
刃長(mm)
63
収納寸法・長さ(mm)
108
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70133386
1027823
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください