電動キックボード E-スケーター
約3~4時間の充電で、最大約25km走行可能!電子ブレーキとフットブレーキの二重ブレーキ制御で安心
バッテリー取り外し可能 10インチタイヤ 36V350Wハイパワーモーター
用途公園やキャンプ場で移動が楽々
寸法(mm)1083×401×1186
色ブラック
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)5000
充電時間(時間)約2~3
折りたたみ寸法(mm)1083×401×460
RoHS指令(10物質対応)対応
走行距離(km)最大約25
変速段数3段
内容量1台
注意
※公道での使用は認められていません。必ず公園や私有地で使用してください。人混みや障害物がある場所での使用もお控えください。
商品説明動画
cx7 001
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
有限会社沢田設備工業 様
2021-08-28
- 用途:
- 大人のオモチャですね
- 対象商品:
- 70166539
間違いのない商品ですけど、バッテリーの消費時間が長いと言うことなしです。バッテリーの単品も買えると文句ないです。