SHIFT LAMP PRO

SHIFT LAMP PRO Pivot

設定回転手前から予告点灯し、設定回転ではアラーム音と点滅によりタコメーターへ視線移動することなくシフト操作が可能で、走行に集中したスポーツ走行が可能になります。
また本格的なレーシングカーからノーマルカーまで幅広い車種に装着が可能です。
MT・DSGはシフトタイミングとして、AT・CVTはオーバーレブ防止に!
内蔵の光センサーにより周囲の明るさに応じ昼夜2段階の輝度調整機能

用途設定回転を光りと音で知らせる予告点灯機能付きシフトランプ 適合車12Vガソリン車 回転数設定範囲(min-1[r.p.m])2000~9900 内容量1個
注意
※ご購入前はメーカーホームページを必ずご確認ください。
※運転中のランプ点灯時には視界が悪くなる場合があります。
※配線コードの接続や絶縁が悪いと火災の原因になります。
※製品固定が不完全だと落下によりアクセル操作などに危険が あります。
※本来の目的以外に使用はしないでください。
※適合につきましてはメーカーホームページをご確認ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70223223 SLP
15,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする