加賀棒ほうじ茶 275mL
茶の茎部分を使った”棒茶”を、金沢発祥の”浅炒り焙煎で仕上げた香り高い棒ほうじ茶”なので、渋味が少ないすっきりと澄んだ味わいで飲み飽きず、上品な香りで一口飲むたびにちょっぴり幸せな気持ちになります。
種別ほうじ茶(清涼飲料水)
容量(mL)275
容器ペットボトル
保存方法常温
寸法(Φ×mm)66×135
賞味期限10カ月
カロリー(kcal)0(100mL当り)
原材料緑茶(国産)/ビタミンC
内容量1ケース(275mL×24本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
お茶 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70338023 | - | 75701956 | - |
![]() |
加賀棒ほうじ茶 | ポッカサッポロフード | 1ケース(275mL×24本) | ¥2,990 税込¥3,229 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |