3WAYプラグレンチ

3WAYプラグレンチ - KITACO
(6件のレビュー)

代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。

内容量1個
注意
※DOHC等車種によってはプラグレンチそのものがシリンダーヘッド内部に入らない場合があります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70339518674-0400011115ロングBタイプ (六角対辺20.8mm)、Dタイプ (六角対辺18.0mm)、Cタイプ (六角対辺16.0mm)
700
取扱い終了
代替品有
40280877674-0400001115ロング-
600
取扱い終了
代替品有
73779065674-040001073ショート-
600
取扱い終了
代替品有
40280861674-040000073ショート-
450
取扱い終了
72348694674-040001073ショート-
600
取扱い終了
72348703674-0400011115ロング-
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70339518674-040001173779074674-0400011674-0400011 3ウェイプラグレンチ KITACO 737790743ウェイプラグレンチKITACO1個
759
税込835
注文コードが変更になりました
40280877674-040000173779074674-0400011674-0400001 3ウェイプラグレンチ KITACO 737790743ウェイプラグレンチKITACO1個
759
税込835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
73779065674-040001070339509674-0400010674-0400010 3ウェイプラグレンチ KITACO 703395093ウェイプラグレンチKITACO1個
669
税込736
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40280861
2022-10-27
用途: バイクの工具セットに

中古のバイクを買うと工具セットが載っていないことが多く、そういう時にはこういうプラグレンチを買って新たにセットをつくります。この当時のバイクの時にはあったけど今は廃盤になっているかも。でも、こういう商品は工具セットに入れたいので廃盤にしてほしくないです。

対象商品 : 40280877
2022-11-20
用途: オートバイのメンテ

使いやすく品質も良いものです。しかも、バイク用品店より安く購入できました。

対象商品 : 40280877
2022-11-17
用途: オートバイのメンテ

使いやすく品質も良いものです。しかも、バイク用品店より安く購入できました。

対象商品 : 40280877
2022-05-17
用途: 刈り払い機のプラグ交換

通常は、19ミリで間に合うのですが、たまに、17ミリがあります。そんな時、このレンチが便利です。

対象商品 : 40280877
2022-04-22
用途: 汎用プラグレンチとして

除雪者のヤマハのエンジンプラグのサイズが自動車系のサイズと違ったので探していたらこの商品を見つけました。おかげさまで問題なくプラグ交換ができました。

対象商品 : 40280861
2022-06-07
用途: 愛車のバイクのメンテに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくて購入して良かったです。値段も安かったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする