設定情報
販売価格(税別)¥13,690~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ニチベイ

【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ

【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ ニチベイ

※ユニーク25 V1222

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】窓用ブラインド ユニーク25(AS25) 標準タイプ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

お求めやすいユニークは一般家庭を始め、さまざまな窓でお使いいただけます。

注文コード70345276 仕様【スラットカラー】ベーシックスラット:V1001~V1104、遮熱スラット:V12〇〇より選択 幅(mm)270~3000(5mm単位にて) 高さ(mm)100~4000(10mm単位にて) タイプ標準タイプ:ビスで取付するタイプ 操作方法ワンポール式(Q):スラットの回転操作をする操作棒に昇降コードを内蔵したスマートな操作方法。ポール式(P):昇降はコードで角度調節は操作棒で行うオーソドックスな操作方法。 スラット幅(mm)25 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※幅(W)300mm未満の場合、高さ(H)2600mmまでの製作となります。
※製作面積は7m2まで。
※色柄見本表はお客様のモニター等の環境により実際の商品と色合いが異なる場合がございます。※個人宅には配送不可です。
※WEB注文限定となります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
1人が参考にしています
2023-01-27
シェアする