直流安定化電源

直流安定化電源 Joman(旧:MCP) 直流安定化電源 Joman(旧:MCP) 直流安定化電源 Joman(旧:MCP) 直流安定化電源 Joman(旧:MCP)

高安定性:固定出力5V/1A出力:全体的な出力保護:電圧および電流出力プリセット:CC/CV自動切り替え

質量(kg)6 入力電圧(V)AC100 (50Hz/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×165×330 ディスプレイ3 digit ディスプレイ 入力変動1×104+3mV 負荷変動1×104+3mV 固定出力0-5V/0-2A リップルノイズ≦1mV(rms) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
出力電流(A)
出力電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15022537 JPW303B【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 0~3 0~30
19,600
15,980
アウトレット
17,578 (税込)
当日出荷

返品不可
70345574 JPW302B - 0~2 0~30
18,400
 
 
取扱い終了

返品不可
70345583 JPW303B - 0~3 0~30
19,600
 
 
取扱い終了

返品不可
70345599 JPW305B - 0~5 0~30
22,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする