マルチクリーナー OC 3

マルチクリーナー OC 3 ケルヒャー

マルチクリーナー OC 3は、コンパクトで持ち運び可能な、バッテリータイプの洗浄機です。
給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせず色々な場所・シーンで使用できます。
外出先でも、ご自宅まわりでも、低圧(水道の約2倍の圧力)の水流でサッと手軽に、すぐに汚れを落とすことができます。

用途自転車、ガーデニング用品(シャベルなど)、ペット/犬、ベビーカー/バギー、テント/キャンプ用品、靴/ハイキングブーツ、おもちゃ/乗用おもちゃ/キックスケーター 仕様吐出圧力:低圧 セット内容給水タンク容量4L、リチウムイオンバッテリー(内蔵)、ホース2.8m、フラットジェットノズル、充電アダプター 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)277×234×201 本体質量(kg)2.2 バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵) 高圧ホース(m)2.8 充電時間(分)バッテリー:180 アズワン品番65-0838-69 最大吐出水量(L/min)2 稼働時間(分)バッテリー:15 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70364824 1.680-020.0
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケルヒャー「マルチクリーナー OC 3」自転車編
マルチクリーナーOC 3

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70364824 1.680-020.0 64575990 1.599-302.0 1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 64575990 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 1台 19,880 税込21,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
1人が参考にしています
2023-03-03

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする