モトユキ
グローバルソー スパイラルダクト用チップソー
●空調工事に最適
●ハゼに強く、刃欠け・キックバック(跳ね返り)を制御
用途
亜鉛スパイラルダクト、寸切りボルト、穴あきアングル、ハンガーレールなど
刃型記号
CB-n
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外径(mm)
刃厚(mm)
本体厚さ(mm)
穴径(mm)
歯数
最高回転速度(min
-1
)
適合電動工具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10276287
SPL-110-32
1セット(5枚)
110
1.8
1.4
20
32
13000
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、防じんカッター
¥
26,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
26348203
SPW-110-36
1枚
110
1.6
1.2
20
36
13000
集じん・防じんマルノコ、充電マルノコ、防じんカッター
¥
10,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください