デジタルカメラ
小型軽量で操作も簡単なデジタルカメラ
繰り返し充電して使える電池を採用。
付属品USB接続ケーブル、ストラップ、リチウムイオン充電池
電源リチウムイオン充電池(付属)
本体寸法(mm)98×23×58
本体質量(g)86
有効画素数800万画素(静止画時)
メモリー無し
ズームデジタル4倍
焦点距離(mm)36
外部メモリーSDHC(4GB~8GB)、SDXC(64GB~128GB)
撮影距離(m)約1~∞
記録ファイル形式静止画(JPEG)、動画(MJPEG:AVI)、音声(PGM)
液晶モニター2.4型
アズワン品番64-9507-15
静止画サイズ8M、7.5M、5M、3M
動画サイズ1920×1080、1280×720、640×480
イメージセンサー1/3.2型CMOS
内容量1個
商品説明動画
この動画は、7人が参考にしています。
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 70370783
2024-02-05
- 用途:
- 荷物出荷時の撮影
電気・ガス・熱供給・水道業
シャッター部分が閉まりません。
レンズが保護されないので、傷がつきます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 70370783
2023-07-25
- 用途:
- 普段の成果のスナップショット
単焦点のため全くピントが合わず、かなり離れて撮るとやっと見れるようになる。
また画質が驚くほど悪く、一番画素数を多くしても見るに堪えず。
マジで返品しようと考えたが、使用してしまったので思いとどまった。お金をドブに捨てる様なものだ。
本当に腹の立つ買い物でした。
6人が参考にしています
- 対象商品:
- 70370783
2022-12-22
- 用途:
- 機械メンテナンス時作業写真の撮影、下見写真の撮影
建設業・工事業
購入から1ヶ月程度で電池がへたり
ほぼ毎回現場から帰ってきたら充電が必要になった
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 70370783
2022-10-18
- 用途:
- 作業撮影など
服島運輸株式会社 様
(運輸・通信業)
作りはチープですが、写真を撮るだけなら十分機能します。
個体差はあるでしょうが、1ヵ月ほどで液晶画面に筋が入りました。
モノタロウブランドではないので、保証期間は2週間です。
それでも問題ない方は購入しても、問題はないでしょう。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 70370783
2022-03-25
- 用途:
- 確認写真
国立大学法人千葉大学 様
近づいての写真は撮れません。離れて外観を撮影する分には問題ないと思います。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。