曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ WP100型 - マキシンコー

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
入力軸の位置が高く、 入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

上ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム型番減速機:100モーターなしねじれ右ねじれ軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)40内容量1台
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
全37種類を絞り込む
減速比
軸配置
37種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70404618WP 100 R 1010R
109,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404627WP 100 L 1010L
109,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404636WP 100 C 1010C
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404645WP 100 Y 1010Y
131,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404654WP 100 YC 1010YC
153,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404663WP 100 R 1515R
109,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404679WP 100 L 1515L
109,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404688WP 100 C 1515C
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404697WP 100 Y 1515Y
131,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404706WP 100 YC 1515YC
153,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404715WP 100 L 2020L
103,300
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404724WP 100 C 2020C
123,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404733WP 100 Y 2020Y
123,900
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404749WP 100 YC 2020YC
144,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404758WP 100 R 2525R
109,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404767WP 100 L 2525L
109,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404776WP 100 C 2525C
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404785WP 100 Y 2525Y
131,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404794WP 100 YC 2525YC
153,200
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404803WP 100 R 3030R
109,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404819WP 100 L 3030L
109,400
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404828WP 100 C 3030C
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404837WP 100 Y 3030Y
131,300
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404846WP 100 YC 3030YC
153,200
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404855WP 100 R 4040R
103,300
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404864WP 100 C 4040C
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404873WP 100 Y 4040Y
123,900
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404889WP 100 YC 4040YC
144,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404898WP 100 R 5050R
103,300
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404907WP 100 C 5050C
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404916WP 100 Y 5050Y
123,900
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404925WP 100 YC 5050YC
144,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404934WP 100 R 6060R
103,300
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404943WP 100 L 6060L
103,300
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404959WP 100 C 6060C
131,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404968WP 100 Y 6060Y
123,900
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70404977WP 100 YC 6060YC
144,600
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする