曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 - マキシンコー

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他質量(kg)60ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸型番減速機:120モーターなし下ウォーム形各軸配置水平減速方法1段ウォーム軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)内容量1台
注意
※商品画像は代表画像です。
※軸配置と回転方向は商品により異なりますのでご注意ください。
※重量物のため、荷降ろし器具が必要となります。
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70405738BP 120 R 1010R
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405747BP 120 L 1010L
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405756BP 120 C 1010C
200,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405765BP 120 Y 1010Y
200,900
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405774BP 120 YC 1010YC
234,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405783BP 120 R 1515R
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405799BP 120 L 1515L
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405808BP 120 C 1515C
200,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405817BP 120 Y 1515Y
200,900
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405826BP 120 YC 1515YC
234,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405835BP 120 R 2020R
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405844BP 120 L 2020L
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405853BP 120 C 2020C
188,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405869BP 120 Y 2020Y
188,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405878BP 120 YC 2020YC
220,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405887BP 120 R 2525R
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405896BP 120 L 2525L
167,400
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405905BP 120 C 2525C
200,900
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405914BP 120 Y 2525Y
200,900
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405923BP 120 YC 2525YC
234,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405939BP 120 R 3030R
167,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405948BP 120 L 3030L
167,400
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405957BP 120 C 3030C
200,900
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405966BP 120 Y 3030Y
200,900
189,800
208,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405975BP 120 YC 3030YC
234,400
219,800
241,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405984BP 120 R 4040R
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70405993BP 120 L 4040L
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406009BP 120 C 4040C
188,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406018BP 120 Y 4040Y
188,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406027BP 120 YC 4040YC
220,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406036BP 120 R 5050R
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406045BP 120 L 5050L
157,100
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406054BP 120 C 5050C
188,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406063BP 120 Y 5050Y
188,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406079BP 120 YC 5050YC
220,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406088BP 120 C 6060C
188,600
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406097BP 120 Y 6060Y
188,600
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70406106BP 120 YC 6060YC
220,000
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
1が参考にしています
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする