レマン・FRユニット (レギュレーター付)

レマン・FRユニット (レギュレーター付) - 前田シェルサービス

レギュレ一ター付きでエアー圧力の調節ができ、あらゆる機器に便利に使用できる。
コンパク卜で省スペース(レギュレー夕ー一体型)。
オートドレン内蔵(M-105W、M-107Wを除く)。
冷却効果の大きいアルミボディー。

設定圧力範囲(MPa)0.3~0.7ねじの種類Rc圧力計あり最高使用圧力(MPa)0.97使用温度範囲(℃)5~60ろ過度(μm)5内容量1台
注意
※第1エレメン卜は2年に1度洗浄または交換してください。
※第2エレメント6~10カ月ごとに(約1000時間)交換してください。
※オー卜ドレンは6~10カ月ごとに水洗いしてください。
※保証期間は1年です。
※寒冷地などでドレンが残っている場合、凍結のおそれがありますので、終了後はドレンを完全に排出してください。
※6カ月以上使用されますと、清浄度の高い高品質なエアーが得られません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
寸法(mm)
質量(kg)
ドレン排出
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70415547M-105A-FR-53/8105×95×3151.7フロート式オートドレンブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
61,800
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
返品不可
70415565M-105W-FR-53/8105×95×3001.5ウィープバルブブラケット、ブラケットボルト、ビニールホース
55,000
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
70415574M-107W-FR-51/2105×95×3001.5ウィープバルブブラケット、ブラケットボルト、ビニールホース
58,300
52,980
58,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
70415556M-107A-FR-51/2105×95×3151.7フロート式オートドレンブラケット、ブラケットボルト、プッシュピン
65,100
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする