多用途接着剤 スーパーX
幅広い素材に対応し、高い耐熱性・耐水性・耐衝撃性を持つ多用途接着剤です。
色クリア
容量(mL)20
主成分アクリル変成シリコーン樹脂
主な用途プラスチック・金属・ゴム・ 発泡スチロール・天然素材など
硬化時間(時間)24~48
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
特性耐熱性・耐水性・耐衝撃性
危険物の性状非水溶性
内容量1個
接着剤 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04