KVM切替器
CS1942DPはデスクトップの操作をサポートするKVM切替器です。2組のモニターと、1組のキーボード・マウスを使って2台のコンピューターを簡単に操作可能。
1組のキーボードとマウスを使いDisplayPortモニターで2台のコンピューターを操作可能
本製品2台に接続することでクワッドディスプレイモードが可能
最大解像度4K対応(4096×2160/3840×2160@60Hz)
コンピューター切替方法-プッシュボタン、ホットキー、マウス、RS-232制御
SuperSpeed5Gbpsデータ転送速度を備えた2ポートUSB3.1Gen1ハブ搭載
DisplayPortデュアルモード(DP++)テクノロジー:DisplayPort→HDMI/DVIDP++アダプター※1を介してHDMIとDVI信号に対応
MST(マルチストリームトランスポート)対応-複数台のモニターを1つのDisplayPortコネクターを介して表示可能
キーボードおよびマウスはエミュレーション/バイパス機能対応
KVM、USB、オーディオを個別切替
多言語キーボードマッピング-日本語、英語、フランス語、ドイツ語対応
HDCP準拠
HDオーディオ対応(DisplayPortから再生する場合)※2
電源状態検知機能-コンピューターの電源がOFFになると、電源が入っている方のコンピューターに自動切替
ファームウェアアップグレード対応
*コンピューターはDisplayPort1.2に準拠している必要があります。
※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。
※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
※1DP++(DisplayPortデュアルモード)では1台のディスプレイを使用する場合、アクティブアダプターは必須ではありません。ビデオソースのDP++(DisplayPortデュアルモード)との互換性に充てんが必要な場合は、アダプターのご使用を推奨いたします。
※2DisplayPortから出力される音声は、個別切替に対応していません。
PC切替器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)