USBポートをRS-422またはRS485コンソールポートに変換
高速COMポート転送速度-最大921.6Kbps
DB-9ピンオス→ターミナルブロックアダプター内蔵により、簡単にワイヤリングが可能
モード選択機能によって、ターミナル/ECHOモードの選択が可能
対応OS-WindowsVista/7以上、Mac、Linux
電源アダプター不要のUSBバスパワー対応
用途UC485は、USBポートを介してRS-422/485ポートをコンピューターに追加できる工業用アダプターケーブルです。本製品はUSBバスパワー対応のため、外部電源は不要です。また追加のケーブルや、複雑なデバイスの設定を必要としない、プラグアンドプレイ仕様となっております。コンピューターのロックアップ、I/Oまたはドライバー問題に干渉されることなく、RS485/RS422デバイスに接続可能です。US485は、ミッションクリティカルな要件が求められるラボの機械、測定機器、自動システム、監視機器などの産業用機器を接続するのに最適なソリューションです。セット内容ターミナルブロックアダプター×1、ユーザーマニュアル×1色ブラック規格USB準拠ケーブル長(m)1.2ケース質量(kg)0.09コネクタ形状USBType-Aオス×1、DB-9ピンオス×1消費電力TBD材質(ケース)プラスチック動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタUSBポートUSBType-Aオス×1・シリアルDB-9ピンオス×1電源供給方式バスパワーケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95.3×41×22RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度921.6Kbps接続台数(デバイス)1互換品番USBデバイス共有器/スイッチUS3344I、US3324、US3344オス形状USBType-A、DB-9ピン変換タイプオス-オス伝送速度(Kbps)921.6コネクタ2DB-9ピン内容量1個