カラーカメラ

カラーカメラ - 三菱電機カラーカメラ - 三菱電機

夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。
専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。
(専用のパワーアダプタP0400Rが必要になります)

用途小型ケーブル用使用温度範囲(℃)-10~55レンズf=2.0mm、F=2.0照度(Lx)0.5~100000解像度水平330TV本以上、垂直340TV本撮像素子1/3.2型カラーCMOS (1282H×486V)耐水性JIS D 0203(高圧洗浄14.7MPa対応)色(本体)ミディアムメタリックグレー画素数62万画素耐振性JIS D 1601 110m/s25~100Hz画角水平:約124°、垂直:約94°内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70438543C4015R約175以下92×40.7×40(本体のみ)
オープン44,980
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70438559C4065R約230以下92×46.2×40(本体のみ)
オープン53,980
38,980
アウトレット
42,878(税込)
当日出荷
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする