LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ

LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機
(4件のレビュー)

定格寿命40000時間。
白熱電球100形相当の明るさ。
配光角約230°の広配光タイプ。
密閉形器具対応。
省エネ法2027年度目標基準達成。

電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)12.5 全長(mm)125 最大径(Φmm)65 質量(g)119 定格入力電流(mA)270 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約230の広配光タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球 内容量1個
注意
※次のような器具には使用できません。
※調光機能のついた器具。(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具。
※水銀灯器具など。
※断熱材施工器具。(SB・SGI・SG形表示器具など)
※ランプと反射板の距離が狭い器具。
※直流電流。
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できない場合があります。
※交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。
※ランプ周囲温度が40℃を超える場所では使用しないでください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70435786 LDA13L-G AG52 1530 電球色 122.4
オープン
 
 
取扱い終了
70435795 LDA13N-G AG52 1560 昼白色 124.8
オープン
 
 
取扱い終了
70435804 LDA13D-G AG52 1560 昼光色 124.8
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70435786 LDA13L-G AG52 31082320 LDA11L-G AG52 LDA11L-G AG52 LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機 31082320 LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70435795 LDA13N-G AG52 31082329 LDA11N-G AG52 LDA11N-G AG52 LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機 31082329 LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
70435804 LDA13D-G AG52 31082338 LDA11D-G AG52 LDA11D-G AG52 LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機 31082338 LED電球 E26 100形相当 全方向タイプ オーム電機 1個 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70435786
2022-07-25
用途:
浴室の照明
祐徳電子 様 (卸売・小売業)

商品的に問題ないのですが、私のチョイスミス
浴室の電球にと購入したのですが、全長が少し長く
我が家の浴室の照明器具にはとりつくのですが、
全長が長くて防水カバーがつけれませんでした。
別の場所で活躍

対象商品:
70435786
2022-09-08
用途:
浴室の改善

これまで60W白熱球が入っていた浴室に使用。密閉型照明にも対応で非常に明るく、喜ばれた。

対象商品:
70435786
2022-05-17
用途:
白熱球と交換
製造業

電球色に近い色(探していた赤みの強い電球色)で三か所を交換しました。

対象商品:
70435795
2022-01-17
用途:
室内照明
その他業種

3つ購入、うち1つは2か月ほどで光量が半減、いくらなんでも劣化が早すぎます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちら照明の寿命40000時間となっており、寿命が近づくにつれ光量も減っていく仕様でございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。頂いたご意見を基に、今後の品質改善に努めてまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする