チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)

チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) - マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) - マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) - マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) - マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) - マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) - マルエム(自動車用品)

乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。
耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。

用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5内容量1袋(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436233TR41342.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
70436249TR41448.5
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする