チューブレスバルブ (シーリングパッキン付)

チューブレスバルブ (シーリングパッキン付) - マルエム(自動車用品)チューブレスバルブ (シーリングパッキン付) - マルエム(自動車用品)

大型車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。
耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。

用途トラック用材質ゴム全長(mm)42.5タイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100タイプ(コア)幅(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ15.9内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70436258TR415
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする