マルエム(自動車用品)
チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付)
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。
用途
乗用車用
セット内容
スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個
材質
ゴム
全長(mm)
42.5
タイプ
耐熱コア
幅(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リム穴(mm)
Φ11.5
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70436267
TR413-1
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください