マルエム(自動車用品)
ポリキャップ (シーリングパッキン付)
ブラックのポリ製キャップで、内側にシーリングパッキンが内蔵されている商品です。
バルブキャップの交換・スペアに。
用途
乗用車用
材質
プラスチック
全長(mm)
14.5
色
黒
直径(Φmm)
(最大)10.7
質量(g)
0.575
タイプ
シーリングパッキン内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70436355
BC22
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください