セイワ
クレンリネスドライヤー45cm
「軽量水切りワイパー 幅45cmタイプ D-45-0-500PSET」の交換用ワイパー(ゴム含む)になります。
用途
「軽量水切りワイパー幅45cm黒」の先端スペアになります。
材質
ABS樹脂、合成ゴム
色
黒
質量(g)
175
幅(cm)
45
横幅(mm)
450
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
注意
※本製品の使用には別売の「クレンリネスアルミハンドル(ニューグラスファイバーハンドル)」及び「ハンドル用クリップ H-CS」が必要になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70442323
D-45-0
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください