T-fal(ティファール)
ロイヤルブルー・インテンス エッグロースター
ほうろうの強さと美しさをまとっ高貴なシリーズ。
チタン粒子配合で、従来品比でコーティングの耐久性2倍。
炎に強い素材シリカを加えたエナメル加工で、キズ・汚れがつきにくく、外面のきれいな色が長持ちします。
用途
ガス火用
寸法(mm)
347×126×77
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
411
サイズ(cm)
12×18
表面処理
内面:チタン・インテンスコーティング、外面:ほうろう
材質(取手)
フェノール樹脂
満水容量(L)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70445839
D52118
¥5,400
¥
3,898
¥4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください