プロジェクター専用LEDヘッドバルブキット

プロジェクター専用LEDヘッドバルブキット ウイングファイブ

プロジェクター専用LEDヘッドバルブキットです。車検対応品です。
高輝度ハイパワーチップ搭載、360°発光を実現しました。
角度調整なし、航空用アルミ素材を採用、強力な高速回転冷却ファン搭載しています。
純正バルブと同じ口金で複雑な配線・加工が不要で取付が簡単です。

用途自動車用バルブ ホワイト 定格電力(W)55 定格電圧(V)12/24 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)6500 動作温度(℃)-40~90 光束(Lm)4750 防水IP68 内容量1セット
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70448395 WFH-6N2PH11 H11
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
70448404 WFH-6N2PHB3 HB3
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
70448413 WFH-6N2PHB4 HB4
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
70448429 WFH-6N2PHIR2 HIR2
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
70448438 WFH-6N2PH7 H7
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする