ゼネラルステッカー
サインステッカー 黙食 ご協力お願いします
ラミネート加工はありませんが、
屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。
白色のビニール素材に印刷されています。
周りの識別ステッカー一新しませんか。
材質
塩化ビニール
文字内容
黙食 ご協力お願いします 飛沫感染予防対策
取付方式
ステッカー
寸法(幅W×高さH)(mm)
85×107
性質
耐水性
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70450687
SGS-255
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください