サインステッカー マスク会食 ご協力お願いします 2枚セット 02

サインステッカー マスク会食 ご協力お願いします 2枚セット 02 - ゼネラルステッカーサインステッカー マスク会食 ご協力お願いします 2枚セット 02 - ゼネラルステッカー

店舗でのコロナウィルス対策に!
お客様へ「マスク会食」へのご協力を促すステッカー!
1シートに2枚入り!
テーブル周りや店内、店舗入口周辺での表示に便利です!
他サイズと組み合わせて使うのもオススメです。
ラミネート加工はありませんが、
屋内でも屋外でもきれいに長期間使用できます。
耐水性、耐光性のあるステッカーです。
白色のビニール素材に印刷されています。

用途店舗の入り口やテーブル周りに!材質塩化ビニール文字内容マスク会食 ご協力お願いします取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)85×107性質耐水性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70450714SGS-258
250
239
263(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする