リヒトラブ
オープンリングノート・ツイストノート<適合リーフ>
オープンリングノートとツイストノートに適合する6mm罫リーフ。
材質
上質紙
サイズ
セミB5 S型
枚数
30枚
穴数
29
行数
36
罫
B罫
罫幅(mm)
6
アズワン品番
65-1850-79
内容量
1組(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70451597
N1600N
¥
320
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください