ユニバーサルダウンライト 調光・調色

ユニバーサルダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)ユニバーサルダウンライト 調光・調色 - ODELIC(オーデリック)

メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ
安心のランプ交換型
R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト
肌を美しく見せる高演色ダウンライト
省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます

光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂反射板取付必要高(mm)80質量(kg)0.4配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)0~30配光角度(°)114定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否再生紙使用マーク適合調色の可否内容量1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※コネクテッドON-OFFスイッチだけでは調光できません
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
消費電力(W)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
皮相電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70475975OD361244BCR1006.3白熱灯器具60W相当68.810(100V)
13,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70476018OD361246BCR1256.3白熱灯器具60W相当68.810(100V)
15,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475966OD361243BCR1006.3白熱灯器具60W相当70.910(100V)
13,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
70476009OD361245BCR1256.3白熱灯器具60W相当70.910(100V)
15,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475957OD361240BCR1008白熱灯器具100W相当82.616(100V)
15,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475993OD361242BCR1258白熱灯器具100W相当82.616(100V)
17,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475948OD361239BCR1008白熱灯器具100W相当8516(100V)
15,800
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
70475984OD361241BCR1258白熱灯器具100W相当8516(100V)
17,800
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする