グレアレスベースダウンライト本体Φ100
PLUGGED(プラグド)
鏡面コーンの効果で天井にグレア(まぶしさ)を感じさせずに対象物を照射
ハイレベルな空間演出に最適です
質量(kg)0.6
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1500、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)185
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
内容量1台
注意
※電源装置別売※断熱施工不可
※別途、電源装置をお求めください