曜日別特売

ドーナツ型バランスボール

ドーナツ型バランスボール - エレコムヘルスケアドーナツ型バランスボール - エレコムヘルスケアドーナツ型バランスボール - エレコムヘルスケアドーナツ型バランスボール - エレコムヘルスケアドーナツ型バランスボール - エレコムヘルスケアドーナツ型バランスボール - エレコムヘルスケアドーナツ型バランスボール - エレコムヘルスケアドーナツ型バランスボール - エレコムヘルスケア
(1件のレビュー)

座るだけの簡単体幹トレーニング!安全設計の耐荷重120kg&アンチバースト仕様。
安定した座り心地とコンパクトなサイズでインテリアにも馴染むドーナツ型バランスボールです。

セット内容ドーナツ型バランスボール、ハンドポンプ、スペア栓材質バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム耐荷重(kg)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70507003HCF-BBDLIVアイボリー
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
70507019HCF-BBDMGYグレー
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70507019
2022-02-16
用途: YouTube見ながら運動
その他業種

丸型と違い、安定感があります。テレビやYouTubeを普通に視聴しながら、使用できてしまいます。
気が付いたら意外とお腹に負荷が掛かっているので、勝手に運動不足解消しているって感じかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする