投込みヒーター 温度調節付

投込みヒーター 温度調節付 モノタロウ
(2件のレビュー)

手軽に水をお湯にできます。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、左官工事、タイル工事、お掃除などのあらゆる水仕事に便利です。

用途水の加熱に 仕様最低水位線:225mm(バケツ底からの高さ) 付属品アース線1m 材質ヒーター部:ステンレス(SUS316L)、ボックス部:ABS樹脂 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)2 定格電流(A)10 定格消費電力(W)1000 温度調整範囲(℃)30~120 内容量1台
取扱説明書: (1.4MB)
注意
※このパイプヒーターは、プロ仕様の為、空焚き防止装置や、火災防止装置、感電防止装置などの安全装置類は一切付属しておりませんので、「取扱い注意書」をよくお読み頂き安全にご使用ください。
※このヒーターは水用に設計されています。水以外の液体には使用しないで下さい。
※使用時は空焚き等危険ですので製品の目の届く範囲で作業を行ってください。
※空気中で通電(空焚き)した場合は高温になり(600℃以上)、火災事故の原因となります。
※金属製のバケツを使用下さい。(プラスチックは危険です)
※モールド部(ゴムの部分)には、絶対に水を入れないで下さい。
※必ずアース端子よりアースを取って下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70509469 M1000L-DB (ヒーター)450 1
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
70509487 M1000S-DB (ヒーター)350 0.8
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70509469 M1000L-DB 12233981 DB-1000L DB-1000L 水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド 12233981 水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド 1本 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
70509487 M1000S-DB 12233965 DB-1000S DB-1000S 水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド 12233965 水用投げ込みヒーター 温度調節器付 ノーブランド 1本 13,980 税込15,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
70509469
2022-12-23
用途:
車両整備関係の洗浄等などで使用
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

温度調節も付いて安心価格で満足です。凍てつく寒さにはやはり水道水では冷たすぎです。

1人が参考にしています
対象商品:
70509469
2022-12-22
用途:
作業道具の暖め
T-project 様

温度調節がちょっと難しく、熱くなりすぎることがあります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする