曜日別特売
モノタロウ

タイヤ 車いす用

タイヤ 車いす用 - モノタロウタイヤ 車いす用 - モノタロウタイヤ 車いす用 - モノタロウタイヤ 車いす用 - モノタロウタイヤ 車いす用 - モノタロウタイヤ 車いす用 - モノタロウタイヤ 車いす用 - モノタロウタイヤ 車いす用 - モノタロウ
(17件のレビュー)

タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。

用途車いす用として空気圧(kPa[psi])300[43]グレー幅(mm)37内容量1本
注意
※チューブは付属しません。タイヤのみとなります。
※用途以外では使用しないでください。
※調整不良のまま乗車しないでください。
※自身での調整が困難な場合は、専門店、安全整備士の点検を受けてください。
※商品上の白地の印字はタイヤのインチ数ではございません。
インチ数はタイヤの刻印をご確認ください。

※使用後の処分は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
ETRTO規格
内寸(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70613394-22×1・3/822×1・3/8 W/O37-501501
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
70613403-24×1・3/824×1・3/8 W/O37-540540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-05
用途: 車いすメンテナンス
介護タクシー川村運輸・通信業

自走式車いすのメンテナンス用としてリピート購入。
病院や施設の備品として使われるサイズなので、
交換用に常にストックするようにしています。

2025-05-29
用途: 車いすのパンク修理
不動産業

うまくゆきたいへん早く修理が出来ました。また利用したいと思います。

対象商品 : 70613403
2025-04-30
用途: 車椅子に
建設業・工事業

車輪も外さずチューブも入れて以前のノーパンクタイヤより軽くなって満足です。

対象商品 : 70613394
2024-09-13
用途: 車椅子の点検修理ボランティアで
特定非営利活動法人サイクルスポーツ九州その他業種

1年間で車椅子50台(100本)ほどタイヤチューブの交換をするが問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 70613403
2023-12-28
用途: 車イス修理
サービス業

写真では濃いめのグレーでしたが、ちょうど良い一般的な車イスのタイヤ色でした。

1が参考にしています
対象商品 : 70613394
2023-12-21
用途: 車椅子のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

ビニールでの梱包もされており、すごく良い点などは見当たらないが、普通に使えるので満足している。

2023-08-31
用途: タイヤ交換
株式会社シニアサポート医療・福祉・介護関連業

素人で出来るか不安でしたが、意外に簡単に作業出来ました

対象商品 : 70613403
2022-12-02
用途: 車椅子の交換用部材として
医療・福祉・介護関連業

2回目の購入です。他社製(当初から装着されている品)と比べても、遜色ありません。
使用しても、なにも不具合な感じはありません。
安価ですし、ほかにも必要になれば購入します。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする