PoC給電ユニット

PoC給電ユニット Dahua(ダーファ・テクノロジー)

3C-2V以上の同軸ケーブルで400mまで伝送可能。また最大1チャンネルの12W HDCVIカメラをサポート。
OSD/カメラ制御は300mまでサポート。
DC12V/36Vの電圧をサポート。
最大同時4台のHDCVIカメラへの電源供給をサポート。
ホットプラグをサポート。

仕様伝送媒体:5C-2V/3C-2V、給電力範囲(PSE側):DC12V~DC36V、受電出力(PD側):DC12V、 瞬時最大値12W、プラットフォーム: XvRxxxx-Xシリーズ、DVR-HCVRxxxx-53/4Mシリーズ(XVRシリーズはサポート外)、静電気対策:接触放電6K、 空気放電 8K 材質SECC 外形寸法(mm)183×105×42 温度範囲(℃)0~95(結露無し) チャンネル数4 コモン仕様落雷保護グレード:コモンモード2K 色(本体) 保管温度(℃)-20~+70 伝送距離(m)5C-2V:最大300 動作温度範囲(℃)-10~+55 伝送信号HDCVI 720P/1080Pをサポート (AHD/TVIは非サポート) MTBF(時間)10000以下 内容量1台
注意
※ACアダプタ(品番:ADS-65HI-12N-1-12060E)とACケーブル(品番:1.2.50.10.11002-000)は別売りです。
※個人宅配送不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70513319 DH-PFM811-4CH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする