4チャンネル ペンタブリッド 1080P スマート1U デジタルビデオレコーダー
監視オペレーターが求めるHD/UHDは保存や伝送に多額の費用がかかりますが、新しいHDCVI H.265+/H.265なら、4MP/4Kの監視映像解像度を実現する高品質を維持しながらも、必要なビットレートを大幅に削減できます。 Liteシリーズは高品質かつコストパフォーマンスに優れており、品質と性能の両方を求めながらも予算に限りのあるユーザーに最適なソリューションです。スマートH.265+/H.265の高効率のエンコードにより、 帯域幅/ストレージコストが節約され、総所有コスト(TCO)が大幅に削減されます。
仕様【 双方向トーク】オーディオ入出力を利用、RCA、【 録画圧縮方式】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【 録画レート】メインストリーム:第1チャンネル5M-N(1fps~10fps)、 その他4M-N/1080P(1fps~15fps)、1080N/720P/960H/ D1/CIF(1fps~25/30fps)、サブストリーム:D1/CIF(1fps~15fps)、【 ビットレート】32Kbps~6144Kbps(1チャンネルあたり)、【録画間隔】1分~60分(初期値:60分)、事前録画:1秒~30秒、 事後録画:10秒~300秒、【 オーディオビットレート】64Kbps(1チャンネルあたり)、【OSD表示情報】カメラタイトル、時刻、ビデオロス、カメラロック、 モーション検知、録画、【最大ユーザーアクセス数】128ユーザー、【トリガーイベント】録画、PTZ、ツアー、ビデオプッシュ、メール配信、FTP、 スナップショット、ブザー、ポップアップ表示、【映像検出内容】モーション検知:396ゾーン(22×18)、ビデオロス、 改ざん、診断、【再生】1/4、【検索モード】 時刻/日付、アラーム、モーション検知、 詳細検索(秒単位)、【バックアップモード】USBデバイス/ネットワーク
適合スマートフォン:iPhone、iPad、Android
質量(kg)0.5
外形寸法(mm)スマート1U、205×211×45
消費電力(W)(HDDを除く)10未満
表示【画面分割】IP拡張モード無効時:1/4 IP拡張モード有効時:1/4/6
対応サードパーティー:Dahua、Arecont Vision、AXIS、Bosch、Brickcom、 Canon、CP Plus、Dynacolor、Honeywell、Panasonic、 Pelco、Samsung、Sanyo、Sony、Videotec、Vivotekなど
機能ネットワーク:HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、Wi-Fi、3G/4G、 SNMP、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、 DNS、IPフィルター、PPPoE、DDNS、FTP、 アラームサーバー、P2P、IP検索(Dahua IPカメラ、DVR、 NVSなどに対応)、再生(再生&バックアップ):再生、一時停止、停止、逆再生、高速再生、 スロー再生、次ファイル、前ファイル、次カメラ、 前カメラ、フルスクリーン、リピート、シャッフル、 バックアップ選択、デジタルズーム
インターフェース画面表示:HDMI×1、VGA×1、ネットワーク:RJ-45ポート×1(100M)、補助:USB 2.0×2
解像度録画:5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF、画面表示/1920×1080、1280×1024、1280×720
動作環境-10℃~+45℃、最大55℃(ケースファンあり)、 10%~90% RH
保存環境-20℃~+70℃、0%~90% RH
互換性ONVIF 16.12、CGI準拠
OS組み込みLinux
プロセッサー内蔵
入出力オーディオ:入力×1、出力×1、RCA
各種認証FCC: Part 15 Subpart B、CE:CE-LVD:EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC:EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55032、 EN 50130、EN 55024
サンプルレートオーディオ:8KHz、16ビット(1チャンネルあたり)
アナログ入力カメラ:4チャンネル、BNC
カメラ仕様【HDCVIカメラ】5MP、4MP、1080P@25/30fps、720P@50/60fps、 720P@25/30fps、【AHDカメラ】5MP、4MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【TVIカメラ】5MP、4MP、1080P@25/30、720P@25/30fps、【CVBSカメラ】PAL/NTSC、【IPカメラ入力】4+2チャンネル(各チャンネル最大6MP)
音声圧縮方式AAC(第1チャンネルのみ)、G.711A、G.711U、PCM
供給電圧(V)DC12/1.5A
録画方式マニュアル、スケジュール(一定期間、連続)、モーション検知(ビデオ検出:モーション検知、ビデオロス、改ざん)、アラーム、停止
総質量(kg)1.1
ストレージ内蔵HDD:SATAポートx1、最大6TB
内容量1台
注意
※別途HDD購入が必要です