ユニット
ユニピタ OAフロア用粘着表示ステッカー(矢印タイプ)
床面に貼るだけで簡単に方向指示が出来ます。
凹凸のあるクロス面、粗面等でも下地に食い込み、剥がれにくいオレフィン系の新材質「ユニピタ」を使用しています。
用途
事務所、通路等の屋内床面への設置に
表示内容
矢印
取付
粘着シール
材質
ポリオレフィン
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
白
緑
青
黄
縦(mm)
85
100
180
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70512007
819-72
白
中
10
100
120
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
70512016
819-73
黄
中
10
100
120
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
70512025
835-208
青
大
12
180
180
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70512034
835-209
緑
大
12
180
180
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
70512043
835-210
青
小
5
85
85
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70512059
835-211
緑
小
5
85
85
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください