Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 逆富士タイプ 230幅

Myシリーズ 40形 高出力10000Lmタイプ 逆富士タイプ 230幅 三菱電機

逆富士タイプ 230幅
段調光機能付固定出力形
40形サイズで110形と同等の明るさを実現
110形の1/2の全長で一人施工も可能

セット内容(器具)EL-LHV42300+(ライトユニット)EL-LU41053N 2AHTNの組合せ 種別直付形 質量(kg)2.3 消費電力(W)55 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC200~242 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)181.8 光束(Lm)10000 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 明るさ(Lm)10000 明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70592376 MY-V410531/N 2AHTN
49,200
24,980
27,478 (税込)
31日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする